アズワン
ビュレット専用クランプ
ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。
仕様
適合ビュレット径(mm):~Φ30
材質
本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ)
寸法(mm)
252×121
アズワン品番
4-751-01
適用支柱径(mm)
Φ7~Φ15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33349463
313
¥
2,850
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください