曜日別特売

クリーンマット 帯電防止 厚み40μm

クリーンマット 帯電防止 厚み40μm - アズワンクリーンマット 帯電防止 厚み40μm - アズワン

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。

用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□内容量1袋(1シート×30層)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33349524SMT-4590Wホワイト450×900ホワイト4-754-01
2,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
33349533SMT-6090Wホワイト600×900ホワイト4-754-02
2,900
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
33349549SMT-6012Wホワイト600×1200ホワイト4-754-03
3,750
3,740
4,114(税込)
翌々日出荷
33349558SMT-4590Bブルー450×900ブルー4-754-04
2,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
33349567SMT-6090Bブルー600×900ブルー4-754-05
2,900
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
33349576SMT-6012Bブルー600×1200ブルー4-754-06
3,750
3,740
4,114(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする