曜日別特売

被覆K熱電対 ガラス被覆

被覆K熱電対 ガラス被覆 - アズワン

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。

用途オメガコネクター付き測定温度範囲(℃)-50~+450被覆材ガラスウール内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33350048DS-2000-02514-770-01Φ0.25
3,000
2,990
3,289(税込)
当日出荷
33350057DS-2000-02524-770-02Φ0.25
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
33350066DS-2000-02534-770-03Φ0.25
4,100
4,090
4,499(税込)
当日出荷
33350075DS-2000-02544-770-04Φ0.25
4,600
4,590
5,049(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33350084DS-2000-02554-770-05Φ0.25
5,100
5,090
5,599(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33350093DS-2000-05014-771-01Φ0.5
3,300
3,290
3,619(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
33350109DS-2000-05024-771-02Φ0.5
3,800
3,790
4,169(税込)
当日出荷
33350118DS-2000-05034-771-03Φ0.5
4,400
4,390
4,829(税込)
当日出荷
33350127DS-2000-05044-771-04Φ0.5
4,900
4,890
5,379(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33350136DS-2000-05054-771-05Φ0.5
5,400
5,390
5,929(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする