アズワン
ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ
用途
オートクレーブ可
仕様
表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
色
白
ねじ口規格(GL)
GL-45
内容量
1個
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33351405
2070 M/100SCC
100
¥
1,970
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
当日出荷
33351414
2070 M/250SCC
250
¥
2,190
¥
2,168
¥
2,385
(税込)
当日出荷
33351423
2070 M/500SCC
500
¥
3,180
¥
3,148
¥
3,463
(税込)
翌々日出荷
33351439
2070 M/1000SCC
1000
¥
3,870
¥
3,831
¥
4,214
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください