化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ

化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ - 重松製作所
(1件のレビュー)

疲れにくいフィット感
ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。
裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。

用途
化学品取扱い作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
入数(双)1質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工全長(cm)30内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
表示
中指長(cm)
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3335223629-500M87.7~8.310.64-822-01
820
799
879(税込)
当日出荷
3335224529-500L98.8~9.411.54-822-02
820
799
879(税込)
当日出荷
3335225429-500XL109~9.612.64-822-03
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 劣化した銅板を塩酸で洗浄する作業
製造業

厚めなので染み込むことなく安心して劇薬に触ることが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする