曜日別特売

化学防護手袋 58-435シリーズ

化学防護手袋 58-435シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ - 重松製作所

薬品取扱い作業に
ニトリル二重構造の手袋。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
全長380 mmで、広範囲を保護します。
裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止

用途
化学品取扱い作業
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)38種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
表示
中指長(cm)
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3335226358-4351双S7810.74-824-01
1,430
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
3335227958-4351双M88.311.04-824-02
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3335228858-4351双L99.112.34-824-03
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3335229758-4351双XL109.213.14-824-04
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3335230658-4351パック(12双)S7810.74-824-51
14,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
3335231558-4351パック(12双)M88.311.04-824-52
14,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
3335232458-4351パック(12双)L99.112.34-824-53
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
3335233358-4351パック(12双)XL109.213.14-824-54
14,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする