化学防護手袋 58-270シリーズ

化学防護手袋 58-270シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 58-270シリーズ - 重松製作所

快適な装着感
ニトリル二重構造の手袋です。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。
熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止

用途
化学品取扱い作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)30種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
表示
中指長(cm)
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3335234958-2701双S77.810.44-825-01
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3335235858-2701双M88.211.24-825-02
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3335236758-2701双L98.612.54-825-03
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3335237658-2701双XL108.913.24-825-04
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3335238558-2701パック(12双)S77.810.44-825-51
15,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
3335239458-2701パック(12双)M88.211.24-825-52
15,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
3335240358-2701パック(12双)L98.612.54-825-53
15,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
3335241958-2701パック(12双)XL108.913.24-825-54
15,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする