イシグロ
小型電動ボールバルブ ステンレス AC200V
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)
ステンレス
電源(V)
AC200
接続
ネジ
最大消費電力(W)
10
定格電流(mA)
50
マイクロスイッチ接点容量(A)
AC250V/0.6A(抵抗負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
呼び径(B)
呼び径(A)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33353189
EA200-UTE-8A
8A 1/4
1/4
8
3-8537-01
¥
26,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353198
EA200-UTE-10A
10A 3/8
3/8
10
3-8537-02
¥
27,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353207
EA200-UTE-15A
15A 1/2
1/2
15
3-8537-03
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353216
EA200-UTE-20A
20A 3/4
3/4
20
3-8537-04
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353225
EA200-UTE-25A
25A 1
1
25
3-8537-05
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください