イシグロ
小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)
青銅
電源(V)
AC100
接続
ネジ
呼び圧力
10K
マイクロスイッチ接点容量(A)
AC125V/2A(抵抗負荷)
定格電流(mA)
90
最大消費電力(W)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
種別
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33353234
EA100-TE-10A
-
3-8538-02
10A 3/8
10
3/8
¥
24,500
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353243
EA100-TE-15A
-
3-8538-03
15A 1/2
15
1/2
¥
25,000
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353259
EA100-TE-20A
-
3-8538-04
20A 3/4
20
3/4
¥
26,600
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353268
EA100-TE-25A
-
3-8538-05
25A 1
25
1
¥
35,600
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46224215
EA100-TE-25A【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
3-8538-05
25A 1
25
1
¥
35,600
¥
29,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください