イシグロ
小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)
青銅
電源(V)
AC200
接続
ネジ
最大消費電力(W)
10
定格電流(mA)
50
マイクロスイッチ接点容量(A)
AC250V/0.6A(抵抗負荷)
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
呼び径(B)
呼び径(A)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33353277
EA200-TE-10A
10A 3/8
3/8
10
3-8539-02
¥
24,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353286
EA200-TE-15A
15A 1/2
1/2
15
3-8539-03
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353295
EA200-TE-20A
20A 3/4
3/4
20
3-8539-04
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353304
EA200-TE-25A
25A 1
1
25
3-8539-05
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください