イシグロ
リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ
仕様
ソロバン玉
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
接続口外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33353636
IVL-S-6-BS
Φ6mm
3-8882-01
6
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
33353645
IVL-S-8-BS
Φ8mm
3-8882-02
8
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
33353654
IVL-S-10-BS
Φ10mm
3-8882-03
10
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
33353663
IVL-S-12-BS
Φ12mm
3-8882-04
12
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください