イシグロ
リング式銅管用継手 袋ナット IVL-Nシリーズ
仕様
袋ナット
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
接続口外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33353679
IVL-N-6-BS
Φ6mm
3-8883-01
6
¥
170
¥
129
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353688
IVL-N-8-BS
Φ8mm
3-8883-02
8
¥
160
¥
159
¥
129
アウトレット
¥
142
(税込)
当日出荷
残り9点です
33353697
IVL-N-10-BS
Φ10mm
3-8883-03
10
¥
240
¥
229
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353706
IVL-N-12-BS
Φ12mm
3-8883-04
12
¥
350
¥
279
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください