リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ

リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ - イシグロリング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ - イシグロリング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ - イシグロ
(1件のレビュー)
材質黄銅(ニッケルメッキ)使用流体油・水・空気等仕様樹脂管用ポリ玉常用圧力(MPa)0.98最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口外径(Φmm)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33353715IVL-PE-66Φ6mm3-8884-01
410
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
33353724IVL-PE-88Φ8mm3-8884-02
380
359
395(税込)
当日出荷
33353733IVL-PE-1010Φ10mm3-8884-03
450
439
483(税込)
当日出荷
33353749IVL-PE-1212Φ12mm3-8884-04
420
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33353715
2023-11-18
用途: 機械の修理
株式会社安井工務店

古い機械の修理部品に使用しますが、検索して探しあて、ぴったしあうのがありました。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする