イシグロ
リング式銅管用継手 チーズユニオン IVL-TCシリーズ
仕様
チーズユニオン
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
接続口外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33353758
IVL-TC-3100-BS
Φ6mm
3-8885-01
6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353767
IVL-TC-3200-BS
Φ8mm
3-8885-02
8
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353776
IVL-TC-3300-BS
Φ10mm
3-8885-03
10
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353785
IVL-TC-3400-BS
Φ12mm
3-8885-04
12
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください