黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ

黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ - イシグロ
材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじ規格
アズワン品番
接続口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33353794IVL-UC-1101R-BSΦ6mm R1/8R1/83-8886-016
390
389
428(税込)
当日出荷
33353803IVL-UC-1102R-BSΦ6mm R1/4R1/43-8886-026
310
309
340(税込)
当日出荷
33353819IVL-UC-1103R-BSΦ6mm R3/8R3/83-8886-036
680
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353828IVL-UC-1104R-BSΦ6mm R1/2R1/23-8886-046
850
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353837IVL-UC-1201R-BSΦ8mm R1/8R1/83-8887-018
340
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353846IVL-UC-1202R-BSΦ8mm R1/4R1/43-8887-028
340
339
373(税込)
当日出荷
33353855IVL-UC-1203R-BSΦ8mm R3/8R3/83-8887-038
720
719
791(税込)
当日出荷
33353864IVL-UC-1204R-BSΦ8mm R1/2R1/23-8887-048
870
869
956(税込)
当日出荷
33353873IVL-UC-1301R-BSΦ10mm R1/8R1/83-8888-0110
560
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353889IVL-UC-1302R-BSΦ10mm R1/4R1/43-8888-0210
560
559
615(税込)
当日出荷
33353898IVL-UC-1303R-BSΦ10mm R3/8R3/83-8888-0310
960
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353907IVL-UC-1304R-BSΦ10mm R1/2R1/23-8888-0410
1,010
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353916IVL-UC-1401R-BSΦ12mm R1/8R1/83-8889-0112
770
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353925IVL-UC-1402R-BSΦ12mm R1/4R1/43-8889-0212
770
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353934IVL-UC-1403R-BSΦ12mm R3/8R3/83-8889-0312
1,090
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353943IVL-UC-1404R-BSΦ12mm R1/2R1/23-8889-0412
1,210
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする