イシグロ
リング式銅管用継手 L型フレアードユニオン IVL-RCシリーズ
仕様
L型フレアードユニオン
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
最大圧力(MPa)
3.43
使用流体
油・水・空気等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
接続口外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33353986
IVL-RC-6100-BS
3-8891-01
Φ6mm
6
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33353995
IVL-RC-6200-BS
3-8891-02
Φ8mm
8
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354004
IVL-RC-6300-BS
3-8891-03
Φ10mm
10
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354013
IVL-RC-6400-BS
3-8891-04
Φ12mm
12
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください