黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ

黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ - イシグロ
材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
種別
16種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
ねじ規格
アズワン品番
接続口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33354029IVL-LC-2101R-BSΦ6mm R1/8R1/83-8892-016
740
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354038IVL-LC-2102R-BSΦ6mm R1/4R1/43-8892-026
850
839
923(税込)
当日出荷
33354047IVL-LC-2103R-BSΦ6mm R3/8R3/83-8892-036
1,090
1,088
1,197(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354056IVL-LC-2104R-BSΦ6mm R1/2R1/23-8892-046
2,180
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354065IVL-LC-2201R-BSΦ8mm R1/8R1/83-8893-018
760
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354074IVL-LC-2202R-BSΦ8mm R1/4R1/43-8893-028
930
899
989(税込)
当日出荷
33354083IVL-LC-2203R-BSΦ8mm R3/8R3/83-8893-038
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354099IVL-LC-2204R-BSΦ8mm R1/2R1/23-8893-048
2,180
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354108IVL-LC-2301R-BSΦ10mm R1/8R1/83-8894-0110
890
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354117IVL-LC-2302R-BSΦ10mm R1/4R1/43-8894-0210
890
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354126IVL-LC-2303R-BSΦ10mm R3/8R3/83-8894-0310
1,210
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354135IVL-LC-2304R-BSΦ10mm R1/2R1/23-8894-0410
2,320
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354144IVL-LC-2401R-BSΦ12mm R1/8R1/83-8895-0112
1,420
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354153IVL-LC-2402R-BSΦ12mm R1/4R1/43-8895-0212
1,420
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354169IVL-LC-2403R-BSΦ12mm R3/8R3/83-8895-0312
1,600
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354178IVL-LC-2404R-BSΦ12mm R1/2R1/23-8895-0412
2,460
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする