イシグロ
リング式銅管用継手 樹脂管用インサート IVL-INシリーズ
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
使用流体
油・水・空気等
仕様
樹脂管用インサート
常用圧力(MPa)
0.98
最大圧力(MPa)
3.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口外径(Φmm)
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33354187
IVL-IN-6M-BS
6
Φ6mm
3-8896-01
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354196
IVL-IN-8M-BS
8
Φ8mm
3-8896-02
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354205
IVL-IN-10M-BS
10
Φ10mm
3-8896-03
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354214
IVL-IN-12M-BS
12
Φ12mm
3-8896-04
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください