リング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズ

リング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズ - イシグロ
仕様フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
接続口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33354223IVL-FC-4100-BSΦ6mm3-8897-016
620
619
681(税込)
当日出荷
33354239IVL-FC-4200-BSΦ8mm3-8897-028
540
539
593(税込)
当日出荷
33354248IVL-FC-4300-BSΦ10mm3-8897-0310
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
33354257IVL-FC-4400-BSΦ12mm3-8897-0412
1,390
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする