イシグロ
耐圧ホース用継手 スマートロック ステンレスタイプ
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)
2
仕様
樹脂袋ナット+ステンレスネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合ホース内径×外径(Φmm)
全長(mm)
最大径(Φmm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33354293
IVL-SLS-19A26-20A
20
3/4
19×26
74
47.5
20A 3/4
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354266
IVL-SLS-09A15-10A
10
3/8
9×15
59
31
10A 3/8
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
33354275
IVL-SLS-12A18-15A
15
1/2
9×15
63
31
15A 1/2
¥
9,850
取扱い終了
返品不可
33354284
IVL-SLS-15A22-15A
15
1/2
12×18
66
35
15A 1/2
¥
11,150
取扱い終了
返品不可
33354309
IVL-SLS-25A33-25A
25
1
25×33
87
56.5
25A 1
¥
15,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください