イシグロ
耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)
2
仕様
樹脂袋ナット+真鍮ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合ホース内径×外径(Φmm)
全長(mm)
最大径(Φmm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33354406
IVL-SLB-09A15-8A
8
1/4
9×15
59
31
8A 1/4
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354415
IVL-SLB-09A15-10A
10
3/8
9×15
59
31
10A 3/8
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354424
IVL-SLB-09A15-15A
15
1/2
9×15
63
31
15A 1/2
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354433
IVL-SLB-12A18-10A
10
3/8
12×18
62
35
10A 3/8
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354449
IVL-SLB-12A18-15A
15
1/2
12×18
66
35
15A 1/2
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354458
IVL-SLB-15A22-15A
15
1/2
15×22
69
42.5
15A 1/2
¥
3,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354467
IVL-SLB-15A22-20A
20
3/4
15×22
71
42.5
20A 3/4
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354476
IVL-SLB-19A26-20A
20
3/4
19×26
74
47.5
20A 3/4
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33354485
IVL-SLB-25A33-25A
25
1
25×33
87
56.5
25A 1
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください