曜日別特売

ロータリーエンコーダ E50シリーズ

ロータリーエンコーダ E50シリーズ - AUTONICS(オートニクス)ロータリーエンコーダ E50シリーズ - AUTONICS(オートニクス)ロータリーエンコーダ E50シリーズ - AUTONICS(オートニクス)
質量(g)約363(約275)周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC出力相A、B、Z内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33355386E50S8-200-3-T-244-213-01
14,900
14,880
16,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
33355395E50S8-500-3-T-244-213-02
14,900
14,880
16,368(税込)
6日以内出荷
33355404E50S8-500-3-T-54-213-03
14,900
14,880
16,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
33355413E50S8-512-3-T-244-213-04
14,900
14,880
16,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
33355429E50S8-1000-3-T-244-213-05
18,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
33355438E50S8-3600-3-N-244-213-06
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
33355447E50S8-1000-3-T-54-213-07
18,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする