ロータリーエンコーダ E40シリーズ

ロータリーエンコーダ E40シリーズ - AUTONICS(オートニクス)ロータリーエンコーダ E40シリーズ - AUTONICS(オートニクス)ロータリーエンコーダ E40シリーズ - AUTONICS(オートニクス)ロータリーエンコーダ E40シリーズ - AUTONICS(オートニクス)
質量(g)約120周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33355456E40S6-2000-3-N-24-4-214-01
17,80016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
33355465E40S6-1000-3-V-24-4-214-02
16,20014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
33355474E40S6-1800-3-T-24-4-214-03
16,20014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
33355483E40S6-3600-3-N-24-4-214-04
17,80016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
33355499E40S6-100-3-T-24-4-214-05
13,60012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
33355508E40HB8-3600-6-L-5-4-214-06
23,50021,980
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
33355517E40HB8-5000-6-L-5-4-214-07
34,50033,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
33355526E40HB8-1500-3-N-24-4-214-08
21,40019,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57329435E40S6-1800-3-T-24【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4-214-03
16,20014,980
12,680
アウトレット
13,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする