アナログタイマー 11ピンタイプ

アナログタイマー 11ピンタイプ - AUTONICS(オートニクス)
仕様最小信号幅:INHIBIT、START、RESET: 約50ms付属品ブラケット質量(g)85入力種類無電圧入力(NPN)動作方式時間設定制御出力制限時間 DPDT (2c)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間端子構造11ピンプラグ動作時間SIGNAL ON START出力動作SIGNAL ON DELAY、SIGNAL OFF DELAY、SIGNAL ON-OFF DELAY、FLICKER、INTERVAL各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33355605AT11DN100-240AC、24-240DC4-219-01
3,880
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
33355614AT11DN-112DC4-219-02
3,880
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33355623AT11DN-224AC~、24DC4-219-03
3,880
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする