曜日別特売

パネルメーター MT4Wシリーズ

パネルメーター MT4Wシリーズ - AUTONICS(オートニクス)
取付方式盤面取付電源電圧(V)DC12-24表示桁数4桁内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力種類
入力電圧(V)
入力電流(A)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33355709MT4W-DV-1N直流電圧0~500-4-221-01
9,7209,598
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33355718MT4W-DA-1N直流電流-0~54-221-02
9,7209,598
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
33355727MT4W-AV-1N交流電圧0~500-4-221-03
10,4009,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
残り2点です
33355736MT4W-AA-1N交流電流-0~54-221-04
10,4009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする