曜日別特売

ポリバック規格袋 厚み0.08mm

ポリバック規格袋 厚み0.08mm - オルディポリバック規格袋 厚み0.08mm - オルディポリバック規格袋 厚み0.08mm - オルディポリバック規格袋 厚み0.08mm - オルディポリバック規格袋 厚み0.08mm - オルディポリバック規格袋 厚み0.08mm - オルディポリバック規格袋 厚み0.08mm - オルディポリバック規格袋 厚み0.08mm - オルディ
(1件のレビュー)

外袋には取り出し口が付いていますので1枚ずつ取り出せて便利です。

内容量1袋(50枚)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33356113L08-170×1003-9846-01
260
259
285(税込)
翌々日出荷
33356129L08-380×1503-9846-03
290
279
307(税込)
翌々日出荷
33356138L08-5100×1903-9846-05
320
319
351(税込)
翌々日出荷
33356147L08-7120×2303-9846-07
400
399
439(税込)
翌々日出荷
33356156L08-9150×2503-9846-09
420
419
461(税込)
翌々日出荷
33356165L08-10180×2703-9846-10
540
499
549(税込)
当日出荷
33356174L08-11200×3003-9846-11
660
599
659(税込)
当日出荷
33356183L08-12230×3403-9846-12
840
789
868(税込)
当日出荷
33356199L08-13260×3803-9846-13
1,060
979
1,077(税込)
翌々日出荷
33356208L08-14280×4103-9846-14
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
33356217L08-15300×4503-9846-15
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
33356226L08-16340×4803-9846-16
1,710
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
33356235L08-17360×5003-9846-17
1,860
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
33356244L08-18380×5303-9846-18
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
33356253L08-19400×5503-9846-19
2,280
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
33356269L08-20460×6003-9846-20
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21471250
2024-03-08
用途: 作業の効率アップ
製造業

ふたのジッパー類は一切ない、ただの袋なので作業の途中のパーツ入れに使用。ふたを留めるくらいなら最初から最初から使わないパターン。
一枚づつ出せると書いてありますが、上下左右どこを見ても開封部がない為に普通にハサミで開けました。
ワケあり売り切りなのはそのへんで不良品なんでしょうか。
厚みも0.08とはいえしっかりしているので、用途さえ決まれば使えるものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする