電子黒板 白板家

電子黒板 白板家 - ジョイテック電子黒板 白板家 - ジョイテック

板面の記載内容をパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。マーカー・イレーザーをそのまま使用可能です。ホワイトボードの板面は耐久性に優れ、書きやすく、消しやすいホーロー製です。

用途グリーン購入法適合製品グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33364109JM-MH34TN-S1302×610×1810mm シルバー3-8439-01
198,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33364127JM-MH36TN-S1902×610×1810mm シルバー3-8439-03
279,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33364118JM-MH34TN-B1302×610×1810mm ブラック3-8439-02
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33364136JM-MH36TN-B1902×610×1810mm ブラック3-8439-04
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする