曜日別特売

タッチフレーム 白板家

タッチフレーム 白板家 - ジョイテックタッチフレーム 白板家 - ジョイテック

無料のソフトをインストールして、ホワイトボード・黒板に取り付けると電子黒板として使用可能です。裏面にマグネットが付いているため、取り付けが容易です。マーカー・チョーク・イレーザーをそのまま使用可能です。板面の記載内容はパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33364154JM-900-S1062×615mm シルバー3-8440-02
115,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33364197JM-1200-B1252×721mm ブラック3-8441-03
149,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33364215JM-1500-S1420×820mm シルバー3-8442-02
178,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33364163JM-900-B1062×615mm ブラック3-8440-03
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33364224JM-1500-B1420×820mm ブラック3-8442-03
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33364145JM-900-G1062×615mm ピンクゴールド3-8440-01
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33364179JM-1200-G1252×721mm ピンクゴールド3-8441-01
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33364188JM-1200-S1252×721mm シルバー3-8441-02
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33364206JM-1500-G1420×820mm ピンクゴールド3-8442-01
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33364163JM-900-B33364154JM-900-SJM-900-B タッチフレーム 白板家 ジョイテック 33364154タッチフレーム 白板家ジョイテック1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ後継品
33364224JM-1500-B33364215JM-1500-SJM-1500-B タッチフレーム 白板家 ジョイテック 33364215タッチフレーム 白板家ジョイテック1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする