ドンケル
安全ブーツ 軽量・ソフト
耐熱性が高く1100℃の炎にも延焼しません。耐滑区分「4」です。優れた屈曲性で軽量・ソフトな足あたりです。
形状
ハイカット
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33367137
R2-54 23.5cm
-
23.5cm
23.5
3-8461-01
¥
23,000
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33367146
R2-54 24.0cm
-
24cm
24
3-8461-02
¥
23,000
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33367155
R2-54 24.5cm
-
24.5cm
24.5
3-8461-03
¥
23,000
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33367164
R2-54 25.0cm
-
25cm
25
3-8461-04
¥
23,000
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33367173
R2-54 25.5cm
-
25.5cm
25.5
3-8461-05
¥
23,000
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33367189
R2-54 26.0cm
-
26cm
26
3-8461-06
¥
23,000
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33367198
R2-54 26.5cm
-
26.5cm
26.5
3-8461-07
¥
23,000
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33367207
R2-54 27.0cm
-
27cm
27
3-8461-08
¥
23,000
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33367216
R2-54 27.5cm
-
27.5cm
27.5
3-8461-09
¥
23,000
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33367225
R2-54 28.0cm
-
28cm
28
3-8461-10
¥
23,000
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60878101
R2-54 24.5cm【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
24.5cm
24.5
3-8461-03
¥
20,700
¥
19,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください