曜日別特売

昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ

昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ - バウヒュッテ昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。

用途高さを変える。姿勢が変わる。しごとが変わる。簡単なレバー操作で約30cmの高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。通常のpcデスクにもなりますので、スピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事でという風に無理なく使い分けることができます。[単なる立ち仕事ではない]スタンディングデスクは単なる「立ち仕事」ではなく、眠気を解消したり、思考をリフレッシュしたり、運動不足の対策にと、様々な目的で使えるアイテムです。まずは一日30分、立つことから始めてみませんか。[入門向きスタンディングデスク]海外企業では広く普及しているスタンディングデスクですが、日本国内ではまだまだ認知度が低いようです。本製品は日本の家庭でも使いやすいコンパクトサイズに設計していますので、初めてスタンディングデスクを導入されたい方にもおすすめです。※デュアルモニターに対応するオフィス向きのワイドサイズも選べます※欧州ではEU指令の元、上下昇降式デスクの使用を奨励[スタンディングデスクで「正しい姿勢」を意識する]座っているときより立っているときの方が正しい姿勢を維持しやすくなります。背筋をピンと伸ばし、腰のS字カーブを意識しましょう。長時間椅子に座っているとついつい猫背になりがちです。猫背になってるな、と思ったらスタンディングデスクで立ち仕事。姿勢も思考もリフレッシュしましょう。[スタンディングデスクのある一日]まず立ち仕事を取り入れたいのは「朝一番」と「ランチ直後」。この時間に眠気でウトウトしてしまった経験は誰にでもあるものです。スタンディングデスクで眠気を吹き飛ばしましょう。メールチェックなどスピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事で、という風に仕事内容で使い分けるのもおすすめです。[引き出し付きで広々使える]引き出し搭載で、コンパクト性と十分な作業面積を同時に実現しました。デスクトップのキーボード置きとして使うも、資料を広げたり作業スペースとして活用するもあなた次第。[選べる2サイズ]◯コンパクトサイズ BHD-700 (幅70cm)部屋使いに最適なサイズ。コンパクトな天板サイズを採用しているため、部屋に置いても場所をとりません。 まずは自宅でスタンディングデスクを試したい方におすすめのモデルです。◯ワイドサイズ BHD-1000H (幅100cm)オフィス使いに最適なサイズ。デュアルモニターに対応するオフィス向きのスタンディングデスクです。◯BHD-1200H(幅120cm)オフィスで最も使われている天板幅120cmタイプ。100cm幅以上にデュアルモニター(24インチの場合)にも余裕をもって対応可能です。[こんな人におすすめ]・夕方にもなるとほぼ集中力が尽きている・昼食後に座ってデスクワークをしていると猛烈な睡魔に襲われる・腰痛・ヘルニア・痔持ちで椅子に座るのがつらい・仕事の時間を利用して、ながら運動がしたいなど寸法H(mm)755~1175耐荷重(kg)40未満寸法D(mm)450~725材質(天板)合成樹脂化粧繊維板昇降方式手動昇降昇降範囲(mm)755~1175内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33369115BHD-7007003-699-01
24,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33369133BHD-1000H-WHホワイト10003-699-03
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33369149BHD-1200H12003-699-04
37,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33369158BHD-1200H-WHホワイト12003-699-05
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33369124BHD-1000H10003-699-02
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33369124BHD-1000H26086054BHD-1000H-WDBHD-1000H Bauhutte スタンディングデスク ビーズ 26086054Bauhutte スタンディングデスクビーズ1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする