曜日別特売

昇降式パソコンデスク BHDシリーズ

昇降式パソコンデスク BHDシリーズ - バウヒュッテ昇降式パソコンデスク BHDシリーズ - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。

用途あなたの高さに合わせるデスク昇降式のPCデスクです。簡単なレバー操作で天面を59cm~80cm昇降でき、自分の体格に合ったデスク環境を作ることができます。腰痛や肩こりといったデスクワーク病にお悩みのあなた。原因は身体に合わないPCデスクかもしれません。[昇降式PCデスク]側面のレバーで58cm 80cm上下できる昇降式PCデスクです。[グラつきのない構造]グラつきを防止するため、4つの安定化パーツを配置しています。[ゲーミングデスクとして]自信の体型に合わせた高さ調整により快適なポジション設定が可能になります。RFP、RPGなどゲームの種類に合わせたポジション設定ができることも魅力の一つです。耐荷重(kg)40未満材質(天板)合成樹脂化粧繊維板昇降方式手動昇降昇降範囲(mm)590~800内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33369194BHD-1000M3-701-01
34,200
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33369203BHD-1000M-WH3-701-02
34,200
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33369219BHD-1200M3-701-03
37,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33369228BHD-1200M-WH3-701-04
37,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする