バックスノ
防爆プラスドライバー
各種ネジの締め付け、取り外し作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33369903
RBD-1-75
プラス
No.1
150
75
ベリリウム銅合金
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
63日以内出荷
返品不可
33369919
RBD-1-100
プラス
No.1
180
100
ベリリウム銅合金
¥
6,850
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
43日以内出荷
返品不可
33369928
RBD-2-150
プラス
No.2
240
150
ベリリウム銅合金
¥
9,450
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
返品不可
33369937
RBD-3-200
プラス
No.3
305
200
ベリリウム銅合金
¥
11,730
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください