バックスノ
防爆マイナスドライバー
各種ネジの締め付け、取り外し作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33369946
RBD-75
マイナス
5
153
75
ベリリウム銅合金
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
43日以内出荷
返品不可
33369955
RBD-100
マイナス
6
184
100
ベリリウム銅合金
¥
7,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
43日以内出荷
返品不可
33369964
RBD-150
マイナス
7
243
150
ベリリウム銅合金
¥
10,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
24日以内出荷
返品不可
33369973
RBD-200
マイナス
8
305
200
ベリリウム銅合金
¥
12,260
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください