フォラケア・ジャパン
実験動物用血糖測定器 おしえて!グル子
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様
必要検体量(μL):1.1
寸法(mm)
W49×H14×L95
質量(g)
約42
電源
DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定時間
5秒
記憶容量
最大400回分
アズワン品番
3-9326-01
対象動物
マウス・ラット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33370445
SUGL-001
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください