brother(ブラザー)
感熱ラベルプリンター 115×61×115mm
スマートフォンアプリを使用してラベル編集が可能です。スマートフォンで印刷前のプレビューが容易にできます。
質量(g)
約380
消費電力(W)
約10
電源
ACアダプター(別売)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×61×115
書体
OS内蔵+アプリ内蔵
オートパワーオフ
ACアダプター使用時:操作終了後 約24時間 電池使用時:操作終了後 約10分
文字サイズ
19サイズ
フォント
非公開
印刷方式
熱転写方式
アズワン品番
3-9217-01
インターフェイス
Bluetooth Ver5.0 Class2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33370926
PT-P300BT
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください