brother(ブラザー)
感熱ラベルプリンター 157×150×68mm
7文字1行の見やすい大型ディスプレイです。最高20mm/秒の高速印刷です。JIS第1・第2水準漢字をフルサポートしています。
質量(g)
約490
消費電力(W)
ACアダプター使用時:約6
電源
ACアダプター(同梱)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
入力方式
ローマ字入力
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×150×68
書体
ゴシック・明朝
オートパワーオフ
操作終了後5分
文字サイズ
3サイズ
フォント
ドットイメージフォント(16ドット~48ドット)
印刷方式
熱転写方式
アズワン品番
3-9259-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33370935
PT-D210
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください