リンテック21
落下防止バンドE LH-918Eシリーズ
オープン棚の収納物の落下を防止するベルトです。PPボックス内に入ったバックルを上に抜き取るだけで収納物の出し入れが可能です。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)・ポリカABS樹脂、接着材/アクリル系
ベルト幅(mm)
19
質量(kg/本)
【対象物】125
耐震性
震度6強
質量(g)
約70
セット内容
両端バックル付きベルト×1本、片側バックル付きベルト×2本、PPボックス×2個、アルコールパッド×1個
内容量
1式
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33373516
LH-918E09P
3-8490-01
900
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33373525
LH-918E12P
3-8490-02
1200
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
33373534
LH-918E15P
3-8490-03
1500
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33373543
LH-918E18P
3-8490-04
1800
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33373559
LH-918E21P
3-8490-05
2100
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください