リンテック21
設備転倒ストッパー MSシリーズ
重量級設備の転倒・移動を防止します。レベルアジャスターを挟んで床面に接着固定するため、穴あけ工事が不要です。
適合径(Φmm)
【アジャスター】20以下
高さ調節
30~40mm
耐震性
震度6強
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
質量(kg/個)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33373577
MS-802M
240×280×65
約2.0、【転倒防止対象物】200以下/個
【移動防止対象物】400kg以下/個
3-9281-01
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33373586
MS-802L
240×300×65
約2.2、【転倒防止対象物】300以下/個
【移動防止対象物】600kg以下/個
3-9281-02
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください