リンテック21
フレキシブルジョイント MSシリーズ
自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です。強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です。対象物と床面との隙間が広い場合にご使用ください。
種別
転倒・移動防止具
質量(kg)
約1.2、【対象物】300以下/個
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×210
アズワン品番
3-9282-02
耐震性
震度6強
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33373604
MS-202L
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください