丸善
HGS分子構造模型セット 有機化学
有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33374033
-
3-8476-01
入門用 A型セット
たま:水素24個、炭素12個、酸素2個、窒素2個、ボンド:C-H(110pm)25本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)6本
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
33374058
-
3-8476-03
HGS分子構造模型 実習用 C型セット
たま:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-H(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本、C-Cl(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青6個、緑6個)、pm単位の物差し:1個
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33374067
-
3-8476-04
HGS分子構造模型 学生用セット
たま:水素30個、炭素(4穴)9個、炭素(5穴)6個、窒素2個、酸素4個、硫黄1個、塩素2個、ボンド:C-H(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、軌道板:p原子軌道板(青2個、緑2個)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33374049
-
3-8476-02
HGS分子構造模型 研究用 B型セット
たま:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-H(96pm)10本、C-H(110pm)60個、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O( N)(145pm)10本、C-Cl(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青6個、緑6個)、π原子軌道板(青3個、緑3個)、pm単位の物差し:1個
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください