曜日別特売

レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm

レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm - 京北計器工業レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm - 京北計器工業
(1件のレビュー)

回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。

寸法(mm)63.4×36.6×31.7最大カウント数毎分1000回桁数5桁質量(g)60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33374137LB204-513-8768-01
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33374146LB204-543-8768-02
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: シートカット用メーター
有限会社吉野塗装店建設業・工事業

マーキングシートやシートの長さを測るローラー代のメーターが壊れたので交換した CM単位が10CM単位になってしまったが 使用可能なのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
1が参考にしています
2022-11-11

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする