曜日別特売

ラチェット式回転計 RS204シリーズ

ラチェット式回転計 RS204シリーズ - 京北計器工業ラチェット式回転計 RS204シリーズ - 京北計器工業
(2件のレビュー)

約45°の反復運動で1カウントします。ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。

最大カウント数【毎分】600回内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル位置
動作方式
表示桁数
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33374155RS204-41トップゴーイング459.8×36.6×31.753
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
33374164RS204-42トップカミング459.8×36.6×31.753
1,730
1,698
1,868(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374173RS204-43トップゴーイング459.8×36.6×31.753
1,730
1,698
1,868(税込)
24日以内出荷
返品不可
33374189RS204-44トップカミング459.8×36.6×31.753
1,730
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
33374198RS204-51トップゴーイング564.7×36.6×31.758
1,830
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33374207RS204-52トップカミング564.7×36.6×31.758
1,830
1,798
1,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
33374216RS204-53トップゴーイング564.7×36.6×31.758
1,830
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
33374225RS204-54トップカミング564.7×36.6×31.758
1,830
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33374164
2021-01-14
用途: 釣り用カウンター
製造業

手前側でカウントするカウンター(RS204-42)を選べるのはこの商品だけでした。
大きさ・使い勝手も良く大変満足しております。
廃盤となってしまったRS203が購入できれば★5でした。。。

対象商品 : 33374155
2019-10-25
用途: 釣り大会時の数量カウント

1つの入れ物に数量カウントで大方の目安として、本来ならば3桁で使用のため、横幅が5ミリほど短めが使用しやすい。(以前の3桁物が良い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする