曜日別特売

ILCカラム 上部三方コック付

ILCカラム 上部三方コック付 - 桐山製作所

上部に展開液とサンプルの切り替え用三方コックが付いています。

付属品フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚材質ガラス(ハリオH-32)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
アズワン品番
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33374286ILC-B11-1502.75以内3-9189-0111×150
111,000
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
33374295ILC-B11-3002.75以内3-9189-0211×300
112,000
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374304ILC-B11-5002.75以内3-9189-0311×500
115,000
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374313ILC-B11-7502.75以内3-9189-0411×750
117,000
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374329ILC-B11-10002.75以内3-9189-0511×1000
119,000
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374338ILC-B11-14502.75以内3-9189-0611×1450
123,000
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374347ILC-B22-1501.96以内3-9189-0722×150
125,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
33374356ILC-B22-3001.96以内3-9189-0822×300
127,000
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374365ILC-B22-5001.96以内3-9189-0922×500
130,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374374ILC-B22-7501.96以内3-9189-1022×750
132,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374383ILC-B22-10001.96以内3-9189-1122×1000
133,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374399ILC-B22-14501.96以内3-9189-1222×1450
139,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374408ILC-B40-3000.98以内3-9189-1340×300
148,000
139,800
153,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374417ILC-B40-5000.98以内3-9189-1440×500
153,000
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374426ILC-B40-7500.98以内3-9189-1540×750
156,000
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374435ILC-B40-10000.98以内3-9189-1640×1000
160,000
159,800
175,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374444ILC-B40-14500.98以内3-9189-1740×1450
184,000
179,800
197,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする