曜日別特売

ILCカラム

ILCカラム - 桐山製作所

上部接続はチューブ・下部接続は二方コック付きです。

付属品フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚材質ガラス(ハリオH-32)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
アズワン品番
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33374453ILC-A11-1502.75以内3-9190-0111×150
92,800
91,980
101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
33374469ILC-A11-3002.75以内3-9190-0211×300
93,600
92,980
102,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374478ILC-A11-5002.75以内3-9190-0311×500
96,200
95,980
105,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374487ILC-A11-7502.75以内3-9190-0411×750
98,800
97,980
107,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374496ILC-A11-10002.75以内3-9190-0511×1000
100,000
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374505ILC-A11-14502.75以内3-9190-0611×1450
105,000
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374514ILC-A22-1501.96以内3-9190-0722×150
107,000
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374523ILC-A22-3001.96以内3-9190-0822×300
109,000
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
33374539ILC-A22-5001.96以内3-9190-0922×500
111,000
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
33374548ILC-A22-7501.96以内3-9190-1022×750
114,000
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374557ILC-A22-10001.96以内3-9190-1122×1000
115,000
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374566ILC-A22-14501.96以内3-9190-1222×1450
121,000
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374575ILC-A40-3000.98以内3-9190-1340×300
130,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374584ILC-A40-5000.98以内3-9190-1440×500
135,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374593ILC-A40-7500.98以内3-9190-1540×750
138,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374609ILC-A40-10000.98以内3-9190-1640×1000
142,000
139,800
153,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
33374618ILC-A40-14500.98以内3-9190-1740×1450
146,000
139,800
153,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする