曜日別特売

デスク ホワイト LDCシリーズ

デスク ホワイト LDCシリーズ - 弘益デスク ホワイト LDCシリーズ - 弘益
高さ(mm)700奥行(mm)700内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33375074LDC-K107-R3 WH1000×700×700片袖机
85,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33375083LDC-K127-R3 WH1200×700×700片袖机
85,500
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
33375099LDC-R147-LR33 WH1400×700×700両袖机
126,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33375108LDC-R167-LR33 WH1600×700×700両袖机
133,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33375047LDC-H107 WH1000×700×700平机
56,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
33375056LDC-H127 WH1200×700×700平机
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
33375065LDC-H147 WH1400×700×700平机
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33375117LDC-WD3 WH400×700×700脇机
57,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33375047LDC-H107 WH27419858LDC-H107(WH)LDC-H107 WH 平机 弘益 27419858平机弘益1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました。
33375056LDC-H127 WH27419876LDC-H127(WH)LDC-H127 WH 平机 弘益 27419876平机弘益1台
40,980
税込45,078
注文コードが変更になりました。
33375065LDC-H147 WH27419894LDC-H147(WH)LDC-H147 WH 平机 弘益 27419894平机弘益1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
33375117LDC-WD3 WH27419998LDC-WD3(WH)LDC-WD3 WH 脇机 弘益 27419998脇机弘益1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする