香彩堂
Mzコンパクメット
ヘルメットを三分割して組立・ 収納できるタイプで強度に勝り、飛来・落下物、墜落時保護用と二つの国家検定を取得しています。
種別
ホイッスル付
材質
【ヘルメット】耐衝撃用ABS樹脂
収納時寸法(mm)
D290×W235×H85
アズワン品番
62-3618-38
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×290×154
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33375354
CPM-Hi1
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください