曜日別特売

カートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ

カートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ - 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ
付属品出入り口ホース、水質計(KK-5型)種別卓上タイプ電源AC100V 50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5(2本)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×14内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※内筒使い捨て方式です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準流量(L/h)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
運転質量(kg)
樹脂量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33376063C-1P5~40 ※採水量は原水の電気伝導率が150μS/cmを目安にしています。105×2953-9560-013.51
95,200
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33376079C-2P10~80 ※採水量は原水の電気伝導率が150μS/cmを目安にしています。105×4353-9560-025.52
114,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする