千代田精機
精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様
【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4
種別
SRS-HS
材質(本体)
SUS316
適合ガス
O2、N2、Ar、Air、H2、He
減圧方式
1段式
一次側圧力(MPa)
15.0以下
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
圧力計(MPa)
【側圧力計】入口:25/出口:1.0
内容量
1個
注意
※ご注文の際は使用ガス(O2、N2、Ar、Air、H2、He)の指定をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33379448
GHSS-5
600
2-759-11
¥
106,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
33日以内出荷
返品不可
33379457
GHSS-5H
1000
2-759-12
¥
115,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください