曜日別特売

単相電力調整器 サイリスタ式

単相電力調整器 サイリスタ式 - 東邦電子

位相制御・ゼロクロススイッチングサイクル演算制御が可能です。出力のソフトスタート、スローアップ、スローダウン機能を標準装備(0~25.0s)しています。入力値/出力値及び各種パラメーターの表示が可能です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33382808TRV1-M-0203-942-01
45,600
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
33382817TRV1-M-0303-942-02
48,000
47,980
52,778(税込)
24日以内出荷
33382826TRV1-M-0503-942-03
56,700
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
33382835TRV1-M-0703-942-04
127,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする