デジタル温度調節計 TTM-004W

デジタル温度調節計 TTM-004W - 東邦電子

多機能でありながら簡単操作のデジタル温度調節計です。

仕様
接点入力無し、CT入力無し、RS485通信無し、伝送出力無し、制御出力2無し、記憶素子:EEPROM、設定及び指示精度:
・熱電対:入力値の±(0.3%+1digit)または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)但し-99~0℃は±3℃/-210~-100℃は±4℃/B熱電対の400℃以下は規定なし
・測温抵抗体:入力値の±(0.3%+1digit)または±0.9℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)
制御
PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)
ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)
出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)
付属品取扱説明書、取付アタッチメント、パッキン質量(g)180以下消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)表示PV・キャラクタ表示:4桁/白色/10mm、SV・設定値表示:4桁/緑色/8mm、各機能表示:LED赤色(AL1、AL2、OUT1、OUT2、RDY)、LED緑色(COM、DI)入力熱電対(K、J、R、T、N、S、B)/測温抵抗体(Pt100、JPt100)電源電圧(V)AC100~240機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能制御出力電流使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)外部規格UL/CUL/CEマーキング保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×77アズワン品番3-944-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33382878TTM-004W-I-A
22,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする